「回転灯 ブザー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様ブザー付
寸法(Φmm)120
電源(AC V)100~200
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。
色黄
寸法(Φmm)22
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98
取付穴径(Φmm)4
使用電圧範囲±10%
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。
定格電圧(V)AC100
発光色黄
形状円筒形
外径(Φmm)45
光源LED
LED使用数(個)3
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
仕様屋内専用
使用温度範囲(℃)-10~50
質量(g)250
種別薄型LED回転灯
使用電圧範囲±10%
消費電力(W)1.7
使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)
奥行D(mm)45
幅W(mm)45
高さH(mm)81
付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚
コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様ブザー付
寸法(Φmm)120
電源(DC-V)12~24
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
色多色ブザー
仕様パワーLED
寸法(Φmm)120
電源(DC-V)12~24
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155
取付穴径(Φmm)6
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
寸法(Φmm)90
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
寸法(Φmm)90
無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
質量(kg)0.95
消費電力(W)9.2
定格電圧(V)DC12~24V、DC48V、AC100~200
回転数150回/分
点滅-
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。
材質グローブ:PMMA
質量(kg)1.3
規格PAT.
保護構造IP23(正方向取付)
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC100
構造磁石、LED、屋外
外径(Φmm)120
検知範囲180°(水平面)
検知距離(m)10(最大)
材質(ボディ)ABS
動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)
回転数(回/分)140
LED使用数(個)32
人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様回転:140回/分
適合ブザー:70~90dB
質量(kg)0.58
消費電力(W)2.5
定格電圧(V)AC100~200
使用温度(℃)-20~60
機能制御入力:〇
点滅-
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分
質量(kg)0.95
消費電力(W)9.2
定格電圧(V)AC100~200
点滅-
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分
質量(kg)0.95
消費電力(W)9.2
定格電圧(V)AC100~200
点滅-
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様回転:140回/分
適合ブザー:70~90dB
質量(kg)0.58
消費電力(W)2.5
定格電圧(V)AC100~200
使用温度(℃)-20~60
機能制御入力:〇
点滅-
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能。LoRa無線受信モジュール組込(人感センサー仕様除く)
仕様回転:140回/分
質量(kg)0.54
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)-20~60
点滅-
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能。LoRa無線受信モジュール組込(人感センサー仕様除く)
仕様回転:140回/分
質量(kg)0.54
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)-20~60
点滅-
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。
材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)
幅(mm)118
高さ(mm)157
奥行(mm)118
電源(V)3
定格電圧(V)3V(単1×2)
保護等級55
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)0.11
消費電力(W)1.5
定格電圧(V)DC12~24
寸法(Φmm)45
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付き
センサーTJ型(双方向検知)
音圧レベル(dB)最大90
積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。
機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。
ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
外径(Φmm)66
光源LED
LED使用数(個)8(Φ5)
業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。
機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。
ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。
ブザー音は2種。
外径(Φmm)49.8
光源LED
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59
動作方式手動スイッチ
使用電池3V(単1×2)
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:140回/分(赤黄;連続170時間動作、青;連続85時間動作)
適合ブザー:70dB
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59
動作方式手動スイッチ
使用電池3V(単1×2)
点滅72回/分(赤黄;連続560時間動作、青;連続280時間動作)
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59
動作方式手動スイッチ
使用電池3V(単1×2)
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4
外径(Φmm)46
光源LED
音圧レベル(dB)70~85
使用温度範囲(℃)-10~50
取付方式3点留め
使用電圧範囲±10%
耐振動(m/s2)20
保護構造IP54
関連キーワード