カテゴリ

  • 制御機器(49)
    • 標準回転灯(34)
    • 小型表示灯(1)
    • 積層信号灯(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(11)
  • トーグ安全工業(4)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • 日動工業(4)
  • エスコ(13)
  • セフテック(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(15)
  • つくし工房(1)
  • Panasonic(パナソニック)(222)
  • ENDO(遠藤照明)(74)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • 東和制電工業(TOWA)(34)
  • 警子ちゃん(22)
  • 東京メタル(8)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • デンヨー(4)
  • 岩崎電気(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(22)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(18)
  • 色ブルー(19)
  • 色レッド(24)
定格電圧(V)
  • AC100(26)
  • AC100~200(13)
  • DC12~24(1)
  • DC12~48(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転灯 100v」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコアラートドーム 無線 日恵製作所ニコアラートドーム 無線日恵製作所
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能屋外対応のスピーカでメッセージ再生昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
仕様回転:120回/分質量(kg)0.49消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100~200機能制御入力:〇点滅150回/分音声85dB
簡易車両入出庫警告灯 日恵製作所簡易車両入出庫警告灯日恵製作所
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
定格電圧(V)100センサー使用:一方向検知 HJ タイプ
ニコトーチ120 無線仕様 日恵製作所ニコトーチ120 無線仕様日恵製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能ブザーは音量調節可能人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能LoRa無線受信モジュール組込(人感センサー仕様除く)
仕様回転:140回/分質量(kg)0.54消費電力(W)5定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-20~60点滅-
ニコトーチ 無線仕様 日恵製作所ニコトーチ 無線仕様日恵製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能ブザーは音量調節可能人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能LoRa無線受信モジュール組込(人感センサー仕様除く)
仕様回転:140回/分質量(kg)0.54消費電力(W)5定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-20~60点滅-
ニコトーチ 無線仕様 日恵製作所ニコトーチ 無線仕様日恵製作所
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能ブザーは音量調節可能人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様回転:140回/分適合ブザー:70~90dB質量(kg)0.58消費電力(W)2.5定格電圧(V)AC100~200使用温度(℃)-20~60機能制御入力:〇点滅-
ニコトーチ120 無線仕様 日恵製作所ニコトーチ120 無線仕様日恵製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能ブザーは音量調節可能人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様回転:140回/分適合ブザー:70~90dB質量(kg)0.58消費電力(W)2.5定格電圧(V)AC100~200使用温度(℃)-20~60機能制御入力:〇点滅-
LED回転灯 無線 日恵製作所LED回転灯 無線日恵製作所
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップDC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)DC12~24V、DC48V、AC100~200回転数150回/分点滅-
ニコトーチ160 無線 日恵製作所ニコトーチ160 無線日恵製作所
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップDC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~200点滅-
ニコトーチ・160 高輝度 無線 日恵製作所ニコトーチ・160 高輝度 無線日恵製作所
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップDC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~200点滅-
ニコボイス 日恵製作所ニコボイス日恵製作所
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。
仕様回転:140回/分、曲数:8質量(kg)1.9消費電力(W)15定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-20~60点滅240回/分
ニコモア 無線仕様 日恵製作所ニコモア 無線仕様日恵製作所
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
2 段の鏡面上に 160 個の LED を配することにより滑らかな回転を実現した大型 LED 回転灯です。点滅、回転速度(低速・高速)の切り替えができ、警告音&メロディ付きではそれぞれ 2 種類の電子音での出力ができます。
仕様回転:低速100回/分、高速220回/分質量(kg)0.98消費電力(W)9定格電圧(V)AC100機能制御入力:〇点滅50回/分
ニコトーチ120 無線タイプ 日恵製作所ニコトーチ120 無線タイプ日恵製作所
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています。※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付)使用温度(℃)-10~50保護等級IP23(正方向取付の場合)動作回転(140回/分)LED使用数(個)32
ニコボイス 日恵製作所ニコボイス日恵製作所
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節
ニコスピナL100 日恵製作所ニコスピナL100日恵製作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。
回転数(回/分)130
車両入出庫ニコスピナ170 日恵製作所車両入出庫ニコスピナ170日恵製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。
使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170センサーTJ型(双方向検知)
車両入出庫ニコボイス 日恵製作所車両入出庫ニコボイス日恵製作所
86,980税込95,678
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコボイスセンサーHJ型(一方向検知)音圧レベル(dB)最大105
車両入出庫ニコトーチ120 日恵製作所車両入出庫ニコトーチ120日恵製作所
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120センサーHJ型(一方向検知)
ニコトーチ90 高輝度 日恵製作所ニコトーチ90 高輝度日恵製作所
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。
仕様制御入力:人感質量(kg)1.1備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40回転数(回/分)150
車両入出庫ニコトーチ120 日恵製作所車両入出庫ニコトーチ120日恵製作所
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付きセンサーTJ型(双方向検知)音圧レベル(dB)最大90
ニコスピナR170 日恵製作所ニコスピナR170日恵製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。
使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:白(受注生産)●定格電圧:AC100~200V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-23
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ日恵製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
人感センサー付回転灯検知エリア最大10m感度調整&動作保持時間調整可能人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:DC12~48V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-12
LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ 日恵製作所LED回転灯Φ100 ニコスピナR100 VS10Rシリーズ日恵製作所
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:AC100V(電源プラグ付き)●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く)アズワン品番65-9242-18
LED表示灯 ニコアラート(1段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(1段)日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)AC100~20回転数(回/分)150
ニコスピナR100 日恵製作所ニコスピナR100日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
回転数(回/分)130関連資料(0.37MB)
LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所LED回転灯100~200V ブザー付日恵製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
LED回転灯90Φ 日恵製作所LED回転灯90Φ日恵製作所
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
LED回転灯90Φ 日恵製作所LED回転灯90Φ日恵製作所
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所LED回転灯120Φ高輝度日恵製作所
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)日恵製作所
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
外径(Φmm)49.8光源LED
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)日恵製作所
8,198税込9,018
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
LED回転灯Φ170/ニコモア 日恵製作所LED回転灯Φ170/ニコモア日恵製作所
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ日恵製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ日恵製作所
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら