15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日恵製作所LED回転灯 無線
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)DC12~24V、DC48V、AC100~200 回転数150回/分 点滅-
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途フォークリフトなどでご使用いただけます。 仕様パワーLED 寸法(Φmm)120 電源(DC-V)48
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
仕様●色:紫(受注生産)●定格電圧:DC12~48V●動作:回転(130回/分)●サイズ:Φ100mm●耐振動:9G●保護特性:IP23●オプションのマウントラバー使用でIP55(ブラケットと併用の場合を除く) アズワン品番65-9242-12
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御。耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応。オプションのマウントラバー使用でIP55に
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分 質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)AC100~200 点滅-
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分 質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)AC100~200 点滅-
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

日恵製作所ニコスピナR170
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。
使用温度(℃)-20~60 回転数(回/分)130
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日恵製作所ニコスピナL100
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。
回転数(回/分)130
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日恵製作所ニコスピナR100
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
回転数(回/分)130 関連資料(0.37MB)
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラシレスのステッピングモーターを使用。LED回転灯ニコスピナシリーズの車載向けでブラシレスのステッピングモーターを使用した製品です。地域パトロール用(青色)の仕様に準拠しています。
質量(kg)0.72 消費電力(W)3.7 定格電圧(V)DC12~48 回転数(回/分)130 LED使用数(個)3W×1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)