6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類長形灯 定格電圧(V)DC12~24 発光色 光源可視光 LED使用数(個)24(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)320 消費電力(W)7.5 長さ(mm)401 幅(mm)78 高さ(mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類車載灯 発光色 光源可視光 LED使用数(個)15(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)70 消費電力(W)5.3 長さ(mm)148 幅(mm)71 高さ(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球色パワーLEDを使用した室内照明灯。電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
質量(kg)0.15 消費電力(W)3.2 定格電圧(V)DC12~24 色温度3000K 光束(Lm)110 LED使用数(個)3W×1
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
外径(Φmm)66 光源LED LED使用数(個)8(Φ5)
1台
6,298 税込6,928
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

多色に点灯できます。
用途屋内のトイレやエレベーターなどの表示灯 仕様直視型表示灯 多色 電源(DC-V)12~24
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
段数1 外径(Φmm)66 光源LED LED使用数(個)3inCHIP×6 発光色赤/黄/緑/青
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)