9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
1個
278 税込306
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

日恵製作所LED電池式警告灯
電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します
用途トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。 質量(kg)0.2 寸法(Φ×高さH)(mm)88×73 寸法(Φmm)88 保護等級IP55 電池単3電池×3本(別売) 動作モード回転モード/点滅モード 連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました。コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。
寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)