厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇
質量(kg)0.06
使用温度範囲(℃)-30~60
消費電力(W)9
適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65
定格電圧(V)DC12~24
点滅14パターン
サイズ(mm)W123×H35×D14
関連キーワード