3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)6(1W3連) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)1200 消費電力(W)30 機能24パターン 保護構造IP66
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日恵製作所車載用警告灯
点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。 仕様マグネット固定式 電源(DC-V)12~24
1台
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源可視光 使用温度範囲(℃)-30~65 奥行D(mm)267 高さH(mm)130 高さ(mm)74 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)