電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98
種別ソーラーLED回転灯
材質ポリカーボネート樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP55
機能回転/点滅
閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74
動作時間10~13時間(日没~日出)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。
用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯
質量(kg)0.25
寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7
寸法(Φmm)84
電池ニッケル水素電池
動作モード回転モード/点滅モード
充電方式ACアダプター
連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
電池式で単3電池2本で、150時間以上連続動作します。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
寸法(Φmm)76
6色の多彩な点滅、回転動作ができます
用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます
色多色
寸法(Φ×高さH)(mm)88×73
電池単3電池×3本(別売)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。
材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)
幅(mm)118
高さ(mm)157
奥行(mm)118
電源(V)3
定格電圧(V)3V(単1×2)
保護等級55
ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm)
質量(kg)1.6
タイプM型
切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替
定格電圧(V)DC12
バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)
ソーラーパネル出力18V3.6W
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
付属品電池パックは付属しています。VM30W-L12Aは鍵付きでキーが2個付属しています。
質量(kg)3.4
切替方式動作・端子:「昼間ON⇔OFF」切替/「夜間ON⇔OFF」切替動作制御用外部入力端子/USB出力端子
定格電圧(V)DC12
バッテリー12.8V3000mAh(BT12-30L)
ソーラーパネル出力17.28V11.4W
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
電源不要で人が近づくと音声再生。人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。最大92dB 音量調整可能。「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)。「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能。ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)。無料で使える標準音声
質量(kg)1.9
定格電圧(V)LiFePO4 :6.4
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh
点滅60回/分
ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年
音圧レベル(dB)92
回転数(回/分)140
音声内容曲数:4(標準音声)
音声音声記号:その他音声(有償)
人感センサー〇
バッテリー寿命(年)約5
1個
¥47,980
税込¥52,778
11日以内出荷
長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6
動作方式連続・回転
バッテリーニッケル水素7.2V
電池寿命2~3年
点滅数(回/分)333
連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
軽くて持ち運びしやすい点滅警告灯。発光部は無段階角度調整可能。3段階の点滅モード。衝撃に強いポリカーボネート樹脂製。設置に便利なマグネット付き
質量(kg)0.36
使用電池アルカリ電池(単 3×2)
点滅手動
動作時間<連続>モード1:50時間(540回/分)、モード2:25時間(155回/分)、モード3 :130時間(130回/分)
ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm)
質量(kg)3.1
使用温度範囲(℃)-10~40
最大出力(W)10
音量最大105dB(at1m/1kHz)
表示部点滅、回転表示
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年
点滅240回/分
連続動作時間4時間
回転数(回/分)140
音声内容曲数:8
音量調節〇
電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯。ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック
質量(kg)2.1
定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion)
点滅150回/分
連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4
付属品電池パック
質量(kg)0.85
定格電圧(V)DC3.2
バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)
検知距離(m)5
人感センサーPJ型
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1
付属品電池パック
質量(kg)1.9
定格電圧(V)DC12.8
バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)
検知距離(m)10~20
人感センサーTJ型
1個
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器。MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm)
質量(kg)3.1
使用温度範囲(℃)-10~40
最大出力(W)10
音量最大105dB(at1m/1kHz)
表示部点滅、回転表示
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年
点滅240回/分
連続動作時間4時間
回転数(回/分)140
音声内容曲数:8
音量調節〇
ソーラー式&低消費電力設計で昼夜 24 時間タフに動作。ソーラーパネルは 360°の方位調整が可能。人感動作仕様・無線動作仕様にも対応。切替スイッチで点滅・回転が選べる。LoRa無線受信モジュール組込
仕様回転:140回/分、連続30時間動作
質量(kg)2.6
定格電圧(V)7.2(Ni-MH)
消費電力-
点滅333回/分、連続140時間動作
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4
付属品電池パック
質量(kg)1.9
定格電圧(V)DC12.8
バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)
検知距離(m)10~20
人感センサーTJ型
1個
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1
付属品電池パック
質量(kg)0.85
定格電圧(V)DC3.2
バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)
検知距離(m)5
人感センサーPJ型
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
質量(g)約610(電池除く)
使用温度(℃)-10~50
保護等級IP55
周波数帯域(MHz)920.6~928MHz
電池単1アルカリ乾電池×2本
点滅72回/分
サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)
回転数(回/分)288/分
距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)
変調方式無線:LoRa変調
電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約10日動作します。※必ず別売のリモコン(MU01LS)が必要です。
材質グローブ:アクリル樹脂
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約580
使用温度(℃)-10~50
保護等級IP55
周波数帯域(MHz)920.6~928MHz
電池単1アルカリ電池×2本
点滅数(回/分)動作:72
回転数(回/分)140
変調方式無線:LoRa変調
ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付
用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)185×515
寸法(Φmm)90
電池7.2V充電池パック(付属)
点滅約140時間
動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力
連続動作時間約30時間
充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。
質量(g)160
点灯方式手動
点滅数(回/分)4点滅×75
連続動作時間120/80~90(点滅/回転)
回転数(回/分)250
関連キーワード