単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
質量(kg)0.17
規格SAE
保護構造IP67
消費電力(W)11.8
温度範囲(℃)-30~65
定格電圧(V)DC12~24
構造LED、屋外
機能ワイド電源、点滅
点滅76パターン(複数台同期可能)
材質(ボディ)AL
材質(レンズ)PC
LED使用数(個)6(上3+下3)
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性。業界最薄7.5mm。付属両面テープで固定可能
関連キーワード