7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)AC100 発光色 トラスコ品番114-1029 材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS 幅(mm)112 高さ(mm)90.5 質量(g)290 奥行(mm)72 消費電力(W)0.33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

電源(V)AC100 発光色 材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS 幅(mm)65 高さ(mm)81 質量(g)250 奥行(mm)65 消費電力(W)0.6
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所LED積層灯 回転
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光と音で知らせます。 寸法(Φmm)22
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。 定格電圧(V)AC100 発光色 形状円筒形 外径(Φmm)45 光源LED LED使用数(個)3 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-10~50 質量(g)250 種別薄型LED回転灯 使用電圧範囲±10% 消費電力(W)1.7 使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A) 奥行D(mm)45 幅W(mm)45 高さH(mm)81 付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚 コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。 寸法(Φmm)22
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

質量(kg)0.25 タイプ接点出力 消費電力(W)1.1 定格電圧(V)AC100(ACアダプタ) 機能着信後、リレー接点で出力します(用紙検出後の動作) 材質(ボディ)ABS
1台
12,980 税込14,278
当日出荷