4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)DC3 外径(Φmm)118 光源LED 高さH(mm)157 保護構造IP55 形状弾頭形 質量(g)610 取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手 使用温度範囲(℃)-10~50 閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72 使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3343 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)AC100~200 消費電力(W)1.6 レンズ色クリア 定格電圧(V)AC100-200 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3358 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)DC12~24 消費電力(W)2.3 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC12-24 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯と警報音・メッセージで通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ。音声は4音声まで内蔵可能。再生する音声は本体背部のスイッチで切換可能。
仕様●警告灯色:赤●警告灯動作:回転(140回/分)●音圧レベル:最大105dB (1kHz/前方1m)●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。●ご注文時には登録する音声をメッセージ集よりお選びください。●▼※下記ページの「メッセージライブラリ」「効果音・警告音ライブラリ」より、音声・効果音をご指定いただけます。●▼※「メッセージ検索」から音声をお探しいただけます。●▼※音声なしの場合(お客様で音源をご用意されご自身で音声書き込みを行う場合)も、「音声なし」とご指定ください。 アズワン品番65-9824-25
1個
189,800 税込208,780
18日以内出荷