19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコボイス センサーHJ型(一方向検知) 音圧レベル(dB)最大105
1個
86,980 税込95,678
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120 センサーHJ型(一方向検知) 音圧レベル(dB)最大90
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付き センサーTJ型(双方向検知) 音圧レベル(dB)最大90
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP23 温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)AC100 構造LED、屋外 外径(Φmm)120 表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着) 機能充電式、点滅、回転 人感センサーTJ 型(双方向)
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。
使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170 センサーTJ型(双方向検知)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
定格電圧(V)100 センサー使用:一方向検知 HJ タイプ
1個
75,980 税込83,578
12日以内出荷


人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯と警報音・メッセージで通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ。音声は4音声まで内蔵可能。再生する音声は本体背部のスイッチで切換可能。
仕様●警告灯色:赤●警告灯動作:回転(140回/分)●音圧レベル:最大105dB (1kHz/前方1m)●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。●ご注文時には登録する音声をメッセージ集よりお選びください。●▼※下記ページの「メッセージライブラリ」「効果音・警告音ライブラリ」より、音声・効果音をご指定いただけます。●▼※「メッセージ検索」から音声をお探しいただけます。●▼※音声なしの場合(お客様で音源をご用意されご自身で音声書き込みを行う場合)も、「音声なし」とご指定ください。 アズワン品番65-9824-25
1個
189,800 税込208,780
18日以内出荷

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ
仕様●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。 保護構造IP23(正方向取付) 温度範囲(℃)-10~50 構造LED、屋外 外径(Φmm)120 表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着) 機能ソーラー、充電式、点滅 使用電池リチウムイオン電池 ソーラーパネル種類単結晶シリコンガラスパネル サイズ(mm)Φ120×155 アズワン品番65-9824-23 回転数(回/分)140 人感センサーTJ 型(双方向)、パッシブインフラレッド検知方式
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ
仕様●警告灯色:黄●警告灯動作:回転(140回/分)●警告灯サイズ:Φ120×H155mm●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。 アズワン品番65-9824-24
1個
159,800 税込175,780
18日以内出荷

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日恵製作所ラジセンN2P
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4 付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3) 質量(kg)0.21 定格電圧(V)AC100(DC5) 検知距離(m)5 人感センサーPJ型
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

日恵製作所ラジセンN3T
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4 付属品電池パック 質量(kg)1.9 定格電圧(V)DC12.8 バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L) 検知距離(m)10~20 人感センサーTJ型
1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷

日恵製作所ラジセンN3P
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4 付属品電池パック 質量(kg)0.85 定格電圧(V)DC3.2 バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L) 検知距離(m)5 人感センサーPJ型
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1 付属品電池パック 質量(kg)1.9 定格電圧(V)DC12.8 バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L) 検知距離(m)10~20 人感センサーTJ型
1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷

検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1 付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3) 質量(kg)0.21 定格電圧(V)AC100(DC5) 検知距離(m)5 人感センサーPJ型
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1 付属品電池パック 質量(kg)0.85 定格電圧(V)DC3.2 バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L) 検知距離(m)5 人感センサーPJ型
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

日恵製作所ニコUFOミューボ
人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。 <電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます
質量(g)約300
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

日恵製作所ニコUFOミューボ
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)0.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)