「車両検知センサー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。
定格電圧(V)AC100
発光色黄
形状円筒形
外径(Φmm)45
光源LED
LED使用数(個)3
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
仕様屋内専用
使用温度範囲(℃)-10~50
質量(g)250
種別薄型LED回転灯
使用電圧範囲±10%
消費電力(W)1.7
使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)
奥行D(mm)45
幅W(mm)45
高さH(mm)81
付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚
コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
定格電圧(V)100
センサー使用:一方向検知 HJ タイプ
1個
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。
使用温度範囲(℃)-20~60
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170
センサーTJ型(双方向検知)
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4
付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)
質量(kg)0.21
定格電圧(V)AC100(DC5)
検知距離(m)5
人感センサーPJ型
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4
付属品電池パック
質量(kg)0.85
定格電圧(V)DC3.2
バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)
検知距離(m)5
人感センサーPJ型
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4
付属品電池パック
質量(kg)1.9
定格電圧(V)DC12.8
バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)
検知距離(m)10~20
人感センサーTJ型
1個
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコボイス
センサーHJ型(一方向検知)
音圧レベル(dB)最大105
人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ
仕様●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。
色赤
保護構造IP23(正方向取付)
温度範囲(℃)-10~50
構造LED、屋外
外径(Φmm)120
表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)
機能ソーラー、充電式、点滅
使用電池リチウムイオン電池
ソーラーパネル種類単結晶シリコンガラスパネル
サイズ(mm)Φ120×155
アズワン品番65-9824-23
回転数(回/分)140
人感センサーTJ 型(双方向)、パッシブインフラレッド検知方式
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯で通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ
仕様●警告灯色:黄●警告灯動作:回転(140回/分)●警告灯サイズ:Φ120×H155mm●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。
アズワン品番65-9824-24
1個
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付き
センサーTJ型(双方向検知)
音圧レベル(dB)最大90
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120
センサーHJ型(一方向検知)
音圧レベル(dB)最大90
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1
付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)
質量(kg)0.21
定格電圧(V)AC100(DC5)
検知距離(m)5
人感センサーPJ型
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式】。ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1
付属品電池パック
質量(kg)0.85
定格電圧(V)DC3.2
バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)
検知距離(m)5
人感センサーPJ型
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋外用ソーラー式高機能】。ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1
付属品電池パック
質量(kg)1.9
定格電圧(V)DC12.8
バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)
検知距離(m)10~20
人感センサーTJ型
1個
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯と警報音・メッセージで通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ。音声は4音声まで内蔵可能。再生する音声は本体背部のスイッチで切換可能。
仕様●警告灯色:赤●警告灯動作:回転(140回/分)●音圧レベル:最大105dB (1kHz/前方1m)●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。●ご注文時には登録する音声をメッセージ集よりお選びください。●▼※下記ページの「メッセージライブラリ」「効果音・警告音ライブラリ」より、音声・効果音をご指定いただけます。●▼※「メッセージ検索」から音声をお探しいただけます。●▼※音声なしの場合(お客様で音源をご用意されご自身で音声書き込みを行う場合)も、「音声なし」とご指定ください。
アズワン品番65-9824-25
1個
¥189,800
税込¥208,780
18日以内出荷
関連キーワード