50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とバイナリ―入力で15種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。 多色 仕様MP3式音声合成 寸法(Φmm)120 入力バイナリー
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。 多色 仕様MP3式音声合成 寸法(Φmm)120 入力ビット
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 仕様ブザー付 寸法(Φmm)120 電源(AC V)100~200
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日恵製作所無線送信機
最大5chの複数信号を送信・受信可能。本製品はLoRa変調方式の送受信機で主にペアで使用します。PLCや各種検出装置の信号を受信機に最大5ch送信できます。電源はDC5~24Vで、AC100V用のACアダプタもオプション品であります。
質量(kg)0.16 定格電圧(V)DC5~24(AC100※オプション品のACアダプタを使用した場合) チャンネル数送信5ch 消費電流(mA)80 到達距離(m)300~1000 変調方式LoRa
1個
25,980 税込28,578
欠品中

日恵製作所無線受信機
最大5chの複数信号を送信・受信可能。本製品はLoRa変調方式の送受信機で主にペアで使用します。PLCや各種検出装置の信号を受信機に最大5ch送信できます。電源はDC5~24Vで、AC100V用のACアダプタもオプション品であります。
質量(kg)0.16 定格電圧(V)DC5~24(AC100※オプション品のACアダプタを使用した場合) チャンネル数受信5ch 消費電流(mA)60 到達距離(m)300~1000 変調方式LoRa
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

日恵製作所ラジセンN2P
検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】。ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4 付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3) 質量(kg)0.21 定格電圧(V)AC100(DC5) 検知距離(m)5 人感センサーPJ型
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

検知エリアが判別できる無線付人感センサー。無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)。【屋内用AC100V電源式】。屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】。監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1 付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3) 質量(kg)0.21 定格電圧(V)AC100(DC5) 検知距離(m)5 人感センサーPJ型
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

日恵製作所ニコスピナR170
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。
使用温度(℃)-20~60 回転数(回/分)130
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコボイス センサーHJ型(一方向検知) 音圧レベル(dB)最大105
1個
86,980 税込95,678
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所ニコボイス
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9 消費電力(W)15.3 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-10~40 音量最大105dB(at1m/1kHz) 表示部点滅、回転表示 電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。 回転数(回/分)140 音声内容曲数:4 音量調節
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
質量(kg)0.7 消費電力(W)30 定格電圧(V)AC100~240 色温度6000K 光束(Lm)2700 LED使用数(個)1W×40
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。
使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170 センサーTJ型(双方向検知)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搭載できるメッセージは2つ、ユーザー書き換え可能。MP3音声に対応したコーン型スピーカー内蔵の音声再生器です。内蔵メモリ2MB、最大240秒(64kbpsの場合)の音声を書き込みできます。チャンネルは2CH、使用するメッセージは外部接点入力で選択できます。
最大出力(W)3 入力接点入力 音声内容曲数:2
1個
22,980 税込25,278
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所無線受信機
ラジセン Nシリーズ用
仕様増台数:4 質量(kg)0.1 種類警告灯:ユニット型受信機 1ch 定格電圧(V)AC100 (DC5 ~ 24)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90 仕様パワーLED LED使用数(個)8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

日恵製作所ニコスピナR100
パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に
回転数(回/分)130 関連資料(0.37MB)
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分 質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)AC100~200 点滅-
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分 質量(kg)0.95 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)AC100~200 点滅-
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

日恵製作所ニコボイス
スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。
仕様回転:140回/分、曲数:8 質量(kg)1.9 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 最大出力(W)10 使用温度(℃)-20~60 点滅240回/分
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

日恵製作所LED回転灯90Φ
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φmm)90
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75 LED使用数(個)3(1W)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日恵製作所LED回転灯
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φmm)120 電源(AC V)100~200
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日恵製作所LED回転灯90Φ
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φmm)90
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3343 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)AC100~200 消費電力(W)1.6 レンズ色クリア 定格電圧(V)AC100-200 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

2 段の鏡面上に 160 個の LED を配することにより滑らかな回転を実現した大型 LED 回転灯です。点滅、回転速度(低速・高速)の切り替えができ、警告音&メロディ付きではそれぞれ 2 種類の電子音での出力ができます。
仕様回転:低速100回/分、高速220回/分 質量(kg)0.98 消費電力(W)9 定格電圧(V)AC100 機能制御入力:〇 点滅50回/分
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120 センサーHJ型(一方向検知) 音圧レベル(dB)最大90
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能。ブザーは音量調節可能。人感センサー仕様ではセンサー部の分離脱着が可能
仕様回転:140回/分 適合ブザー:70~90dB 質量(kg)0.58 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)AC100~200 使用温度(℃)-20~60 機能制御入力:〇 点滅-
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)AC100 表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付き センサーTJ型(双方向検知) 音圧レベル(dB)最大90
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯。ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。
仕様制御入力:人感 質量(kg)1.1 備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)-10~40 回転数(回/分)150
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)