9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90 仕様パワーLED LED使用数(個)8
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日恵製作所大型LEDニコモア
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形 外径(Φmm)170 光源LED 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 種別大型LED回転灯 保護構造IP23 閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
定格電圧(V)DC12~24 形状流線形 光源LED 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)970
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源可視光 使用温度範囲(℃)-30~65 奥行D(mm)267 高さH(mm)130 高さ(mm)74 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用。安全ルーフ灯です。
仕様点灯:〇 質量(kg)0.77 消費電力(W)16 定格電圧(V)DC12~24 LED使用数(個)3W×12
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

日恵製作所ワークライト
1500 ルーメン以上の明るさで車両に固定して使用します。
定格電圧(V)DC12~24 色温度6100K LED使用数(個)1W×12 照射角度(°)60
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。
付属品取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。 定格電圧(V)DC12~24 色温度5000K 照射角度(°)60
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
質量(kg)0.18 消費電力(W)11.8 定格電圧(V)DC12~24 色温度5700K 光束(Lm)1700 LED使用数(個)1W×12 照射角度(°)56
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

日恵製作所ワークライト
6000ルーメンの明るさのスポットライト。6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。
質量(kg)0.85 消費電力(W)60 定格電圧(V)DC12~24 色温度5700K 光束(Lm)6000 LED使用数(個)5W×12 照射角度(°)30
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷