カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 丸形パイロットランプ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • オーム電機(3)
  • 三菱電機(233)
  • OKACHO(3)
  • ミズケイ(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • RS PRO(267)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(208)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(193)
  • IDEC(和泉電気)(100)
  • エスコ(93)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(86)
  • シュナイダーエレクトリック(57)
  • 太陽技研(54)
  • omron(オムロン)(51)
  • CKD(51)
  • 坂詰製作所(34)
  • CUC(中国産業)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED誘導灯」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコボイス 日恵製作所ニコボイス日恵製作所
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
スタンダードな MP3 音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED 表示灯がついた報知器です。
仕様回転:140回/分、曲数:8質量(kg)1.9消費電力(W)15定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-20~60点滅240回/分
ニコカプセル高輝度 無線 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線日恵製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)
ニコカプセル高輝度 日恵製作所ニコカプセル高輝度日恵製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)
ニコボイス 日恵製作所ニコボイス日恵製作所
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節
LED表示灯 ニコアラート(1段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(1段)日恵製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
LED表示灯 ニコアラート(2段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(2段)日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
ニコボイス高輝度 日恵製作所ニコボイス高輝度日恵製作所
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯 日恵製作所ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯日恵製作所
3,998税込4,398
1台
当日出荷
屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示にトラスコ品番176-3352材質PC幅(mm)52多色高さ(mm)41質量(g)60奥行(mm)52消費電力(W)1.1レンズ色クリア定格電圧(V)DC24
電池式LED表示灯/ニコハザード 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード日恵製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯光源LED取付方式マグネット動作方式手動点滅変則保護構造IP54
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら