1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。 ※公道では使用できません。 レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。 矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)120.5 奥行(mm)95.5 高さ(mm)37.5 定格電圧(V)DC12~48 消費電力(W)11 質量(kg)0.36 付属品ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個 IP等級67
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ