カテゴリ

  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • SMC(15)
  • Lattice Semiconductor(7)
  • コーセル(4)
  • 馬印(3)
  • 象印マホービン(3)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3)
  • イスカル(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日東工業(2)
  • 山洋電気(2)
  • NWB(日本ワイパブレード)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エスコ(1)
  • 酒井製作所(1)
  • マイゾックス(1)
  • ユニカ(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-48」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコUFOミューボ 日恵製作所ニコUFOミューボ日恵製作所
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)0.3
ニコUFOミューボ 日恵製作所ニコUFOミューボ日恵製作所
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
人や動物を検知し、音声出力。携帯できる多目的警報機。人感センサーを搭載し、人や動物などを検知するとあらかじめ記録されている警報音などの効果音、メッセージ、音楽が鳴り、LED が点滅します。電池式と電源入力式があります。Φ100mm、高さ75mm の筺体に電源、アンプ基板、スピーカー、LED 発光部、人感センサー、電源スイッチ、取付マグネットが一体になった携帯型。片手で持てるコンパクトなサイズです。 <電池式>単3 電池3 本で動作し、手軽に使えるメリットがあります。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <電源入力式>DC12 ~ 48V のワイド電源で動作し、電池寿命を気にせず常時固定して使う用途に適しています。オプションのAC アダプタセットの使用でAC100V コンセントから、シガーアダプタの使用でシガーソケットから電源を取ることができます。小鳥のさえずり専用機種ではLED 発光部がなくグローブは緑色になります。 <人感センサーなし>電源入力式には人感センサーのない機種があり、電源投入(本体の電源スイッチON 状態)するとメッセージが流れ続けます。また受注生産にて電池式接点入力仕様(人感センサーなし)も対応可能です。防水型スピーカーを実装しており、保護特性はIP54。主に壁面に取り付けて使用しますが、強力マグネットでの固定、盗難防止フックでの固定ができます。電源入力式ではオプションの壁面ブラケットでネジ止め固定ができます
質量(g)約300