絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- エムエフ(1)
- 日清食品(4)
- 日動工業(5)
- NEMICON(ネミコン)(2)
- SAF(セフティー)(1)
- 大阪魂(9)
- ユニケース(17)
- グーリング(13)
- ヤンマー(8)
- TRUSCO(7)
- GENTOS(6)
- omron(オムロン)(5)
- コクヨ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- パイロット(4)
- パール金属(4)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ブランドをもっと見る
「ufo」の検索結果

NICO-UFO(ニコUFO)
日恵製作所(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂形状円筒形質量(g)160取付方式マグネット電源(V)DC3(単三×2)外径(Φmm)76機能回転・点滅光源LED点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
ニコUFOミューボ
日恵製作所¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。質量(kg)0.3
ニコUFOミューボ黄盗難侵入
日恵製作所¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ緑車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ緑道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ緑盗難侵入
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ黄鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ黄道路工事
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ黄車両搭載
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ青盗難侵入
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ赤盗難侵入
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
ニコUFOミューボ緑鉄道保線
日恵製作所¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
LED回転警報機 ニコUFOmyubo 電池式 人感センサー
日恵製作所(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から14日以内出荷LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。質量(kg)0.3