7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日恵製作所工事用安全ルーフ灯
RoHS
工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
トラスコ品番336-0097 長さ(mm)185 幅(mm)142 高さ(mm)130 奥行(mm)142 電源コード(m)3.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
定格電圧(V)DC12~24 形状流線形 光源LED 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)970
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。 ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)7(1W) 質量(g)580 消費電力(W)15 機能点灯 保護構造IP67
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式
質量(kg)0.97 消費電力(W)9.6 定格電圧(V)DC12~24 点滅20 パターン LED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED 保護構造IP67
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用。安全ルーフ灯です。
仕様点灯:〇 質量(kg)0.77 消費電力(W)16 定格電圧(V)DC12~24 LED使用数(個)3W×12
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式。底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
質量(kg)0.97 消費電力(W)9.6 定格電圧(V)DC12~24 点滅20 パターン LED使用数(個)1W×4
1箱(4個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

関連キーワード