配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (16) バイク用品 (7,808) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: トーフレすべて解除
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ (12件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途 配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質 ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃) 0~100 適合流体 冷温水 型式 スーパーUNW タイプ ユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa) 1.0 構造 シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) トーフレ 当日出荷 から 翌々日出荷
ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
用途 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃) -50~100 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 冷温水・空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
フレキシブルメタルホース(溶接片側ルーズオス・片側ルーズメスタイプ) トーフレ 翌日出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質 フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) -196~300 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ) 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
フレキシブルメタルホース(溶接ルーズメス・メスタイプ) トーフレ 翌日出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質 フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) -196~300 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ) 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ 翌々日出荷
消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途 地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合 消防法 トラスコ品番 249-2493 材質 フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃) 100 呼び径(B) 4 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 JIS10K(SS) 呼び径(A) 100 適合流体 油・溶剤 等 ホース長さ(mm) 900 フランジサイズ JIS10K
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ 当日出荷 から 翌々日出荷
消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途 地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合 消防法 材質 フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃) 100℃ 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 JIS10K(SS) 適合流体 油・溶剤 等 フランジサイズ JIS10K
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)