カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
  • トーフレ
  • モノタロウ(3)
  • テクノフレックス(80)
  • 南国フレキ工業(62)
  • RS PRO(57)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • エスコ(39)
  • ゼンシン(33)
  • Festo(26)
  • TOZEN(トーゼン)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • コクゴ(11)
  • 未来工業(7)
  • 昌栄産業(7)
  • 倉敷化工(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • INFINEON(5)
  • コスモ・テック(5)
  • 大同特殊工業(4)
  • タイガースポリマー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレキ 40a」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) トーフレフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)トーフレ
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレフレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)トーフレ
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MF トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MFトーフレ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ルーズニップル+ソケット付フレキシブルチューブ柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル(ソケット)【ネジ規格R+Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力 1.0MPa 適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル・ソケット:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000F トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000Fトーフレ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ルーズソケット付フレキシブルチューブ柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ソケット【ネジ規格Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力 1.0MPa 適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ソケット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000Mトーフレ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ルーズニップル付フレキシブルチューブ柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力 1.0MPa 適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000トーフレ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
固定ニップル付フレキシブルチューブ柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力 1.0MPa 適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層トーフレ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ柔軟な1層チューブを使用しております。JIS10Kフランジ付きです。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)フランジJIS10KRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-COREトーフレ
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。非常に柔軟なチューブを使用しております。使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力1.0MPa適用流体冷温水接続継手ユニオン
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUSトーフレ
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000 トーフレ消火配管用消防法認定フレキシブルチューブ TFK-23000トーフレ
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷
消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ
用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせフランジJIS10K使用温度(℃)40以下最高使用圧力(MPa)1.4適合流体材質(チューブ)SUS316L材質(フランジ)SS400材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレフランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000L トーフレフランジ無溶接型フレキ 10K SS400 150AX1000Lトーフレ
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。材質フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)呼び径(A)150トラスコ品番439-8467全長(mm)1000質量(kg)20呼び径(B)6
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレユニオン型フレキシブルチューブトーフレ(12件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら