5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃)100℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 適合流体油・溶剤 等 フランジサイズJIS10K
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 トラスコ品番249-2493 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃)100 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 呼び径(A)100 適合流体油・溶剤 等 ホース長さ(mm)900 フランジサイズJIS10K
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。 接続継手 10Kフランジ
用途ポンプの振動吸収 フランジJIS10K 最高使用温度(℃)80 適合流体冷温水 材質(フランジ)SS400 材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ
用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ フランジJIS10K 使用温度(℃)40以下 最高使用圧力(MPa)1.4 適合流体 材質(チューブ)SUS316L 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。 外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。 接液はステンレスです。接続継手 20Kフランジ
用途ポンプの振動吸収 フランジJIS20K 最高使用温度(℃)80 適合流体冷温水 材質(フランジ)SS400 材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)