1,248件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UP形ブラケットエンド BR-187 シロクマUP形ブラケットエンド BR-187シロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ブラケットベース BR-900 シロクマブラケットベース BR-900シロクマ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌材質タモ集成材
ラウンドフック CB-14 シロクマラウンドフック CB-14シロクマ
629税込692
1個
4日以内出荷
スッキリ綺麗!取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮寸法D2(Φmm)20サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
真鍮ニューカットツマミ KB-2 シロクマ真鍮ニューカットツマミ KB-2シロクマ
359税込395
1個
4日以内出荷
材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
サーブハンドル A-70 シロクマサーブハンドル A-70シロクマ
379税込417
1本
4日以内出荷
材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
耐震ゲルマット シロクマ耐震ゲルマットシロクマ
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
ステン消火器フックU形 シロクマステン消火器フックU形シロクマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途消火器壁掛け用のフックです種類フック型付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプU形全幅(mm)66全高(mm)100
自在エンド壁用 BR-133 シロクマ自在エンド壁用 BR-133シロクマ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A3.5×40、A3.5×16角度調整範囲最大90°
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SAシロクマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
真鍮押板 No.93 シロクマ真鍮押板 No.93シロクマ
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
材質真鍮厚さ(mm)3サイズ300全長L(mm)300幅W(mm)70サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ドアスコープ No.5 シロクマドアスコープ No.5シロクマ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)
材質真鍮サイズ15外径(Φmm)15取付穴径(Φmm)12ドア厚(mm)23~43
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B シロクマステンレス100番丸棒ハンドル ST-100Bシロクマ
329税込362
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス裏ビス(ISO4×28)寸法H(mm)24
キャノン戸当り RA-4 シロクマキャノン戸当り RA-4シロクマ(1件のレビュー)
519税込571
1個
4日以内出荷
材質アルミ+軟質樹脂サイズ90サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
ステンレスプレーン戸引手 ST-18 シロクマステンレスプレーン戸引手 ST-18シロクマ
179税込197
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】2×16材質ステンレス
耐震金具 シロクマ耐震金具シロクマ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト材質スチールオフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
自在エンド丸棒用 BR-135 シロクマ自在エンド丸棒用 BR-135シロクマ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A4×20、A3.5×16角度調整範囲最大90°
ディンプル丸棒 BR-35D シロクマディンプル丸棒 BR-35Dシロクマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ダエンブラケットL長受 シロクマダエンブラケットL長受シロクマ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
自在ジョイント BR-113 シロクマ自在ジョイント BR-113シロクマ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金仕様抗菌付属品A3.5×16×D6形状エルボ
どこでも手すり BR-170 シロクマどこでも手すり BR-170シロクマ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
ステンレス押板 No.92 シロクマステンレス押板 No.92シロクマ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマステン丸棒戸当り RS-1シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
ユニットハンドル シロクマユニットハンドルシロクマ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金付属品ISO4×28取手ハンドル
手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)シロクマ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
L型丸棒手すり シロクマL型丸棒手すりシロクマ
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
抗菌加工の自然木手すりです。
用途室内用補助手すり
どこでも手すりディンプルL形 シロクマどこでも手すりディンプルL形シロクマ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アイボリ外径(Φmm)32仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂
ラジアル戸当り RB-6G シロクマラジアル戸当り RB-6Gシロクマ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)サイズ(mm)45
玄関用手すり GK-103 シロクマ玄関用手すり GK-103シロクマ
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38
アオリ止メ付ラジアル戸当り RB-14 シロクマアオリ止メ付ラジアル戸当り RB-14シロクマ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)材質真鍮+軟質樹脂サイズ45
ガラス棚板B形 TG-120 シロクマガラス棚板B形 TG-120シロクマ
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
材質強化ガラス透明奥行(mm)120厚さt(mm)6
ポリラインハンドル シロクマポリラインハンドルシロクマ(1件のレビュー)
399税込439
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の取手
用途家具等の取手・ハンドル取手取手
耐震金具 シロクマ耐震金具シロクマ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
C形ブラケットコーナー BR-606 シロクマC形ブラケットコーナー BR-606シロクマ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途手摺のコーナー部材材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ブラケットベースキャップ BR-901 シロクマブラケットベースキャップ BR-901シロクマ
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂仕様抗菌付属品両面テープ
どこでもグリップボール形 BR-65 シロクマどこでもグリップボール形 BR-65シロクマ(5件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質軟質樹脂仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品付属品トラス4×18
アプローチ手すり 本体 AP-20 シロクマアプローチ手すり 本体 AP-20シロクマ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800
A形ブラケットL止(左) シロクマA形ブラケットL止(左)シロクマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
A形ブラケットL止(右) シロクマA形ブラケットL止(右)シロクマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別材質亜鉛合金形状L止
真鍮キャノンツマミ KB-3 シロクマ真鍮キャノンツマミ KB-3シロクマ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28