- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- シロクマ
- 4ページ目
4ページ目: シロクマのすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別転倒防止ベルト
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
チェーン長(mm)800
形状L受
仕様16Φ軸
材質ステン
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
形状L受
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
材質亜鉛合金
形状出隅止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
付属品A3×16
形状エルボ
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品A3.5×25
色AG
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3×16
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状直受
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質軟質樹脂
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品
付属品トラス4×18
材質樹脂
適合径(Φmm)32
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
形状直通
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
アプローチ手すり用パーツ。
用途屋外用
適合径(Φmm)35
付属品取付ビス:A3×25
材質亜鉛合金
形状エンドブラケット
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金
形状出隅止
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別左
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別右
材質亜鉛合金
形状L止
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金
形状コーナーエルボ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。
材質真鍮+ウレタン
サイズ60
耐荷重(kg)20
仕上クローム
サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) ドリル下穴 Φ8.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ小(45)
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
材質アルミ+軟質樹脂
サイズ45
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)67
径D(Φmm)32
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
材質真鍮
寸法H(mm)22
仕上金
サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金
サイズ90
寸法L(mm)50
寸法W(mm)90
サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質タモ集成材+支柱スチール
径(Φmm)【手すり】35
サイズ(mm)750
支柱径(Φmm)38
木ネジ止メです。
材質亜鉛合金+真鍮
高さ(mm)70
寸法D(Φmm)25
座幅(mm)【W】Φ60
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25