- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- シロクマ
- 5ページ目
5ページ目: シロクマのすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
高さ(mm)57
幅(Φmm)30
材質亜鉛合金
仕上ホワイトブロンズ
サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28
材質ステンレス
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
幅W(mm)150
サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)59
寸法D(Φmm)25
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30
材質ステンレス
サイズ54
耐荷重(kg)15
付属品【付属ビス】3.1×22
材質ステンレス
寸法H(mm)30
寸法W(mm)20
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16
材質ステンレス
寸法(mm)155
仕上ヘアーライン
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×20
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
材質亜鉛合金
全長(mm)97
色アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)35
径(mm)35
アルミ製のJ型フックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。
色アンバー
材質アルミ
耐荷重(kg)25
付属品取り付けビス(2本)
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3927
形状直受
全長(mm)47
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)110
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂+真鍮
色ナラ木目
取手取手
パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。
材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル
寸法(mm)Φ25×1200
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
らくらく施工、バリアフリー推奨品。
材質亜鉛合金
寸法(Φmm)35
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。
種別耐震マット
使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
厚さ(mm)10
材質ステン
形状直受
仕様16Φ軸
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
仕様抗菌
付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状直通
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
材質亜鉛合金
形状エンドエルボ
仕様抗菌
付属品A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状入隅フレキシブル
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方63°、下方53°
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方90°、下方30°
材質亜鉛合金/樹脂
形状入隅止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
適合径(Φmm)35・32兼用
仕様抗菌、スリム
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6