74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)32 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 形状L通 適合径(Φmm)32 仕様バリアフリー推奨品 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 寸法L(mm)100 寸法H(mm)26 寸法W(mm)12 寸法P(mm)80 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 寸法D(Φmm)10 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×45糸ネジ
1本
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途室内用 材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)35 仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内用 材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)35 仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 シルバーアルマイト 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1組(2本)
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状L止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ 寸法H(mm)26 寸法W(mm)12 仕上グランシルバー サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 形状L止 適合径(Φmm)32 仕様バリアフリー推奨品 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状L止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 寸法L(mm)92 寸法H(mm)22 寸法W(mm)12 寸法P(mm)80 仕上シルバー消 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1個
589 税込648
4日以内出荷

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状直通 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 形状L止 適合径(Φmm)32 仕様バリアフリー推奨品 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性) 左右区別
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状直受 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 仕上焼付塗装 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状L受 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状直止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌、左右兼用 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状L通 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状出隅受 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂 形状出隅止 適合径(Φmm)35 仕様抗菌、左右兼用 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミアルマイトパイプ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質アルミ樹脂パイプ 仕様高耐候性、抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ 形状出隅通 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シロクマKM手掛
裏ビス仕様の樹脂+アルミ製の取手
用途家具等の取手・ハンドル 材質樹脂+アルミ 取手取手
1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。※握り部は、アルミチタンブラック仕上げです。
材質真鍮+アルミ サイズ660 仕上クローム 握り部アルミチタンブラック仕上げ サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス+アルミ ステン黒 寸法L(mm)55 寸法W(mm)55
1個
539 税込593
4日以内出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ+軟質樹脂 サイズ90 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗い場所で発光します。
材質アルミ/樹脂コーティング アイボリ蓄光 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ