段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ)
高さ(mm)750
耐荷重(kg)60
径(mm)35
丸座径(Φmm)100
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
サイズ(mm)45
付属品C12-70 オールアンカー(コンクリート用)、9×40 六角コーチスクリュー(木質用)
材質真鍮+ゴム
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
材質アルミ+軟質樹脂
サイズ45
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
材質ステンレス+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) ドリル下穴 Φ8.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ小(45)
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)皿A3×25 木ネジ(木質用)3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
用途屋外用
材質チーク
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)
材質積層+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)
材質ステンレス+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)
色ホワイトブロンズ・【ゴム】グレー
サイズ(mm)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
黒ゴム仕様
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)
材質真鍮+軟質樹脂
色【ゴム】黒
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)
材質積層+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25(木質用)
色ホワイトブロンズ・【ゴム】グレー
サイズ(mm)45
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質真鍮+ゴム
サイズ55
付属品C8-70 オールアンカー6×50 木ネジ
材質真鍮
サイズR-8
寸法H(mm)15
寸法W(Φmm)23
生地830
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
用途屋外用
材質アルミ
形状L受
適合径(Φmm)35
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質亜鉛合金+軟質樹脂
サイズ45
付属品C10-80 オールアンカー8×50 六角コーチスクリュー
材質真鍮
サイズR-10
寸法H(mm)15
寸法W(Φmm)26
生地950
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×40 六角コーチスクリュー(木質用)、ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ大(50)
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
用途屋外用
材質アルミ
形状L受
適合径(Φmm)35
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、A4×20
用途屋外用
材質アルミ
形状L受
適合径(Φmm)35
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、A4×20
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)、3.5×25 木ネジ ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
仕様床付・巾木兼用型
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+ゴム
材質鉄/ステン
適合径(Φmm)45
仕様抗菌
付属品丸皿A4×20、C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
色AG
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)45
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
形状ソケット
寸法(Φmm)100
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質タモ集成材
径(Φmm)【手すり】35
支柱(mm)Φ45
材質ステン
形状直受
仕様13Φ軸
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
材質ステン
形状L受
仕様13Φ軸
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20
材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチール
サイズ750
径(Φmm)【手すり】35
支柱(mm)Φ38
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様13Φ軸
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
形状L受
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質タモ集成材+支柱スチール
サイズ750
径(Φmm)【手すり】35
支柱(mm)Φ38
材質ステン
形状L止
仕様13Φ軸
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
材質ステン
形状L止
仕様13Φ軸
付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
用途屋外用
材質アルミ
適合径(Φmm)35
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)45
関連キーワード
1
2
次へ