「パイプ 32」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質ステンパイプ
仕様抗菌
長さ(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質アルミ樹脂パイプ
仕様高耐候性、抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質アルミアルマイトパイプ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに。
トラスコ品番183-3934
材質アルミ(【表面処理】樹脂コーティング)
全長(mm)2000
色アイボリ
径(Φmm)32
耐荷重(kg)120(ブラケットピッチ600mm)
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
材質ゴム集成材
仕様抗菌
長さ(mm)2000
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)32
材質ステン/塩ビコーティング
仕様抗菌
長さ(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)32
材質ゴム集成材
仕様抗菌
長さ(mm)2000
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)32
仕様BR-115用
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6
仕様らくらく施工、抗菌
材質亜鉛合金
形状エルボ
どこでもブラケットシリーズ(32Φ用)と、BR-35EW、BR-35AS(35Φ)を連結できます。
材質樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
適合(パイプ)BR-35EW、BR-35ASアイボリー(ブラケット)BR-270、271、272、273、274
色アイボリ
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
抗菌ブラケットです。
材質亜鉛合金
形状直止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状直通
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
形状チーズ
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材
付属品取付ビスA4×40、A3×16
仕様抗菌、スリム
材質亜鉛合金
形状ブラケットエンド
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌接続金具です。
材質亜鉛合金
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌ブラケットです。
形状エルボ
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金
形状出隅止
材質亜鉛合金
付属品A3.5×40、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
材質亜鉛合金
付属品A4×20、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
用途手摺のコーナー部材
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
材質亜鉛合金
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
形状エルボ
材質亜鉛合金
形状直止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別左
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状直受
材質亜鉛合金
形状エンドエルボ
仕様抗菌
付属品A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌、スリム
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別右
材質亜鉛合金
形状L止
材質亜鉛合金/樹脂
形状入隅フレキシブル
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方63°、下方53°
材質樹脂
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ