「丸棒 16」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質亜鉛合金
付属品A4×20、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)76
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)38
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
両面用です。握り部分の塩ビは抗菌加工です。エルボ部分はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
両面用です。抗菌仕様です。
材質真鍮+塩ビ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)76
寸法D(Φmm)32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
両面用です。
材質ステンレス+積層
高さ(mm)76
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)35
仕上ダークブラウン/純金
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
ロッカー等に最適です。
材質真鍮
全長(mm)205
サイズ205
寸法D(mm)49
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
材質真鍮
サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ
高さ(mm)68
径D(Φmm)16
座幅(mm)25
木ネジ1本で簡単組み立て
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
材質ステンレス+真鍮+ゴム
サイズ102
仕上鏡面磨
サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32、3.1×16
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード