付属品【付属ビス】ISO4×28
材質ステンレス
色鏡面磨
寸法D(Φmm)9
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)72.5
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)30
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
両面用です。
材質ステンレス+積層
高さ(mm)72.5
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)30
仕上ダークブラウン/純金
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
「軽く」「強く」「錆びにくい」チタン製の取手(チタンの耐食性はステンレスよりすぐれています。塩水噴霧4800時間異常なし)
用途家具等の取手・ハンドル
材質チタン
色シルバー
取手取手
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)67
径D(Φmm)32
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
両面用です。
材質真鍮
サイズ800
高さ(mm)73
全長L(mm)800
径D(Φmm)38
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ28
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
耐荷重(kg)15
サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
付属品【付属ビス】ISO4×28
材質ステンレス
寸法H(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)26
材質真鍮
寸法D(Φmm)10
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
付属品【付属ビス】ISO4×28
材質ステンレス
寸法D(Φmm)10
両面用です。
高さ(mm)57
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
高さ(mm)52
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
両面用です。
材質ステンレス
色ヘアーライン
寸法H(mm)30
寸法W(mm)20
付属品【付属ビス】3.1×22
材質ステンレス
寸法H(mm)30
寸法W(mm)20
関連キーワード