「丸棒 4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
両面用です。
材質真鍮
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス
取手ハンドル
丸棒径R(Φmm)10
付属ねじ有無ISO4×28
材質亜鉛合金
付属品A4×20、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
材質ステンレス
耐荷重(kg)25
仕上鏡面磨
サイズ(mm)【付属ビス】A4×20
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
抗菌加工です。
材質ステンレス
サイズ【付属ビス】A4×45
寸法t(mm)3
仕上アイボリ
寸法H1(mm)60
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
耐荷重(kg)15
サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状L止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌仕様です。
材質自然木
寸法H(mm)32
寸法D(Φmm)15
仕上ブラウン
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
材質ステンレス
サイズ【付属ビス】A4×45
径(Φmm)【手すり】25
サイズ(mm)450
材質ステンレス
サイズ【付属ビス】A4×45
径(Φmm)【手すり】32
サイズ(mm)400
材質真鍮
寸法H(mm)26
寸法D(Φmm)9
仕上純金
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
付属品【付属ビス】ISO4×28
材質ステンレス
色鏡面磨
寸法D(Φmm)9
付属品【付属ビス】ISO4×28
材質ステンレス
寸法H(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)26
材質真鍮
寸法D(Φmm)10
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
付属品【付属ビス】ISO4×28
材質ステンレス
寸法D(Φmm)10
付属品【付属ビス】ISO4×28
材質ステンレス
色裏ビス(ISO4×28)
寸法H(mm)24
関連キーワード