「手すり 金具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6
仕様らくらく施工、抗菌
材質亜鉛合金
形状エルボ
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
材質タモ集成材+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)43
寸法H(mm)74
寸法H1(mm)55
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに。
トラスコ品番183-3934
材質アルミ(【表面処理】樹脂コーティング)
全長(mm)2000
色アイボリ
径(Φmm)32
耐荷重(kg)120(ブラケットピッチ600mm)
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ)
高さ(mm)750
耐荷重(kg)60
径(mm)35
丸座径(Φmm)100
連続手すりに最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質集成材/ステンレス
色ミディアムオーク
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A6×60、8×40ナイロンプラグ
握り部40×60(mm)
材質国産ひのき/真鍮
色ひのき無塗装
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×45、3×40
握り部40×60(mm)
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3910
材質タモ集成材
全長(mm)4000
色ミディアムオーク
径(Φmm)35
耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質自然木+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)50
寸法D(mm)55
寸法H(mm)93
寸法H1(mm)50
形状L受
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
材質自然木+亜鉛合金
構造金具部/ダイカスト
寸法A(Φmm)35
寸法B(Φmm)50
寸法D(mm)55
寸法H(mm)73
暖かく握りやすい革巻き手すり
長さ(mm)600
握り径(Φmm)35
仕様抗菌・防汚・難燃
付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
材質/仕上ステン/レザー
長さ(mm)600
握り径(Φmm)32
仕様抗菌・防汚・難燃
付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
材質/仕上ステン/樹脂シート
材質アルミ樹脂コーティング/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600
握り径(Φmm)35
仕様バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
連続手すりに最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
連続手すりに最適です。天面が平らなので握っても、手・肘をすべらせての歩行にも最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
にぎりやすいトリプルディンプル手すり
材質タモ集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌、高耐候性
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×80、A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質タモ集成材+支柱スチール
サイズ750
径(Φmm)【手すり】35
支柱(mm)Φ38
材質ゴム集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
<手すり部35Φと支柱部38Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)38
仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900×900
支柱の高さ(mm)800~950
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)2000
支柱の高さ(mm)800~950
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
<手すり部35Φと支柱部38・45Φ>
支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)38
仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
L字に組み合わせて木ネジ1本で簡単組み立て・取り付け。
材質タモ集成材+亜鉛合金
外径(Φmm)35
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
構造金具部/ダイカスト
サイズ(mm)600×600
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ