用途ご自宅等での歩行補助手すりです。
材質ステンレス塩ビコーティング+集成材
色Lオーク
握り径(Φmm)34
仕様らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌
高さ調整範囲(mm)1段目800、2段目767、3段目734、4段目700
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
関連キーワード