左右兼用タイプです。
材質ステンレス
寸法C(mm)3
寸法P(mm)14.2
寸法J(mm)6
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法D(mm)14
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法P(mm)15
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
材質ステンレス
寸法E(mm)10.5
寸法C(mm)3
勝手右
寸法P(mm)14.2
寸法V(mm)2
材質ステンレス
寸法E(mm)10.5
寸法C(mm)3
勝手左
寸法P(mm)14.2
寸法V(mm)2
関連キーワード