木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)41
寸法D(Φmm)15
仕上白仙徳
座幅(mm)【W】Φ30
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質真鍮
仕上古代色
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
抗菌仕様です。木ネジ止メ用です。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)49
径D(Φmm)20
座幅(mm)【W】Φ40
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)61
全長L(mm)400
寸法D(Φmm)25
足幅【P】360
座幅(mm)【W】Φ40
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)60
寸法D(Φmm)25
仕上白仙徳
座幅(mm)【W】Φ40
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質白木積層+真鍮
仕上白木ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)皿A3×25 木ネジ(木質用)3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) ドリル下穴 Φ8.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ小(45)
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質真鍮+ゴム
サイズ55
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質亜鉛合金+軟質樹脂
サイズ45
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-40 ナイロンプラグ(コンクリート用)6×40 木ネジ(木質用)
材質真鍮+ゴム
サイズ55
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)
色ホワイトブロンズ・【ゴム】グレー
サイズ(mm)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
黒ゴム仕様
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)
材質真鍮+軟質樹脂
色【ゴム】黒
サイズ45
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)、3.5×25 木ネジ ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法P(mm)15
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
関連キーワード