木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)41
寸法D(Φmm)15
仕上白仙徳
座幅(mm)【W】Φ30
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
付属品C8-70 オールアンカー6×50 木ネジ
材質真鍮
サイズR-8
寸法H(mm)15
寸法W(Φmm)23
生地830
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法P(mm)15
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
左右兼用タイプです。
材質ステンレス
寸法C(mm)3
寸法P(mm)14.2
寸法J(mm)6
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法D(mm)14
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
関連キーワード