木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質積層+真鍮
仕上ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
左右兼用タイプです。
材質ステンレス
寸法C(mm)3
寸法P(mm)14.2
寸法J(mm)6
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法P(mm)15
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法D(mm)14
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
関連キーワード