「本 たて」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


両面用です。本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。
材質真鍮+本革 サイズ【付属ビス】M8×60
1組
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。
材質真鍮+本革 サイズ【付属ビス】M8×70 サイズ(mm)600
1組
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。
材質真鍮+本革 サイズ【付属ビス】M6×60 サイズ(mm)600
1組
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス 取手ハンドル 丸棒径R(Φmm)10 付属ねじ有無ISO4×28
1本
829 税込912
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質自然木+亜鉛合金 構造金具部/ダイカスト 寸法A(Φmm)35 寸法B(Φmm)50 寸法D(mm)55 寸法H(mm)93 寸法H1(mm)50 形状L受
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A3.5×40 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛合金 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×25 形状ブラケットエンド
1本
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40 形状直止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質アルミ 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材/アルミ/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40 形状L止 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)42 寸法D(Φmm)16 座幅(mm)【W】Φ30 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品【付属ビス】ISO4×28 材質ステンレス 鏡面磨 寸法D(Φmm)9
1本
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)59 寸法D(Φmm)25 座幅(mm)【W】Φ53 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ 寸法H(mm)26 寸法W(mm)12 仕上グランシルバー サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)57 寸法D(Φmm)22
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面用です。
材質ステンレス 高さ(mm)50 寸法D(Φmm)19
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋外用 外径(Φmm)35 板厚(mm)2.0 材質ステンレス 仕上樹脂コーティング 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-700
用途屋外用 材質チーク 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ゴム集成材 仕様抗菌 寸法(mm)2000 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミアルマイトパイプ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質自然木 寸法W(mm)16 仕上ライトオーク サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)43 寸法D(Φmm)16 座幅(mm)【W】Φ30 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ