両面用です。抗菌仕様です。
材質真鍮+塩ビ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
材質真鍮
寸法D(Φmm)10
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
両面用です。
材質真鍮
サイズ大
高さ(mm)80
全長L(mm)463
寸法D(Φmm)38
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
両面用です。
高さ(mm)76
座幅(mm)【D】Φ32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
材質真鍮、ステンレス
色クローム
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)77.5
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
仕上【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)60
両面用です。
材質真鍮
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
寸法W(Φmm)60
両面用です。※握り部は、真チュウ金仕上げです。
材質真鍮
仕上クローム
握り部真チュウ金仕上げ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
材質真鍮
サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ
高さ(mm)70
径D(Φmm)19
座幅(mm)28
ロッカー等に最適です。
材質真鍮
全長(mm)205
サイズ205
寸法D(mm)49
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
材質真鍮
サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ
高さ(mm)68
径D(Φmm)16
座幅(mm)25
両面用です。
材質真鍮+ステンレス、真鍮
サイズ600
サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
両面用です。
材質真鍮+ステンレス、真鍮
サイズ600
サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)67
径D(Φmm)32
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
耐荷重(kg)15
サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
両面用です。
材質真鍮+積層
サイズ630
仕上クローム/黒ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
両面用です。※握り部は、ステンレスヘアーライン仕上げです。
材質真鍮+ステンレス
仕上クローム
握り部ステンレスヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。
材質真鍮+積層
サイズ600
サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
片面用です。
材質真鍮
高さ(mm)67
寸法D(Φmm)25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)49
径D(Φmm)20
座幅(mm)【W】Φ40
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
両面用です。
材質真鍮
高さ(mm)76
寸法D(Φmm)32
幅W(mm)122
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。※握り部は、アルミチタンブラック仕上げです。
材質真鍮+アルミ
サイズ660
仕上クローム
握り部アルミチタンブラック仕上げ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
片面用です。
材質真鍮
高さ(mm)76
座幅(mm)【D】Φ32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。
材質真鍮
サイズ800
高さ(mm)73
全長L(mm)800
径D(Φmm)38
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ28
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
材質真鍮
寸法H(mm)42.5
耐荷重(kg)15
寸法D(mm)55
寸法W(mm)160
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
材質真鍮
寸法H(mm)26
寸法D(Φmm)9
仕上純金
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
両面用です。
材質真鍮+積層
サイズ660
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
関連キーワード
1
2
次へ