材質真鍮
寸法D(Φmm)10
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
耐荷重(kg)15
サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)67
径D(Φmm)32
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
両面用です。
材質真鍮
サイズ800
高さ(mm)73
全長L(mm)800
径D(Φmm)38
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ28
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
高さ(mm)57
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
高さ(mm)52
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
関連キーワード