サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
材質真鍮、ステンレス
色クローム
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)77.5
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
仕上【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)60
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
寸法W(Φmm)60
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)74
径(Φmm)【D1×D2】35×35
全長L(mm)460
足幅【P】425
座幅(mm)【W1(□)】35【W2(□)】35
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
付属品【付属ビス】ナベ+6×40
材質真鍮
色クローム
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法D(mm)14
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法P(mm)15
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
関連キーワード