用途木質手摺用
材質真鍮
形状L受
付属品取付ビス:6×40、3×40、3×30、8×40ナイロンプラグ
サイズ60
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
耐荷重(kg)25
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×38
材質真鍮
サイズ【付属ビス】4×30、6×30ナイロンプラグ
高さ(mm)55
径D(Φmm)13
座幅(mm)18
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)67
径D(Φmm)32
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
両面用です。
材質真鍮
サイズ800
高さ(mm)73
全長L(mm)800
径D(Φmm)38
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ28
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
高さ(mm)57
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
高さ(mm)52
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
関連キーワード