フリーピッチですので取り付け下地巾を選びません。最大ピッチはサイズ600は550mmサイズ400は350mm~最小ピッチは25mmです
材質真鍮、真鍮+ステンレス
高さ(mm)75
径D(Φmm)25
座幅(mm)19
サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50、8×40ナイロンプラグ
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂+真鍮
色ナラ木目
取手取手
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂+真鍮
取手取手
裏ビス仕様の取手
用途家具等の取手・ハンドル
取手取手
パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。
材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル
寸法(mm)Φ25×1200
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
寸法D2(Φmm)20
サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25、3.1×16
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
耐荷重(kg)20
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、PCプラグ6×25
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
耐荷重(kg)15
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、PCプラグ6×25
材質真鍮
色古代色
サイズ【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)62
寸法H(mm)15
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)25
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
寸法W(Φmm)60
付属品【付属ビス】ISO3×25
材質真鍮
サイズ大
寸法L(mm)55
寸法H(mm)20
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)25
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32
両面用です。
高さ(mm)52
径D(Φmm)22
座幅(mm)【W】Φ25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質真鍮
色マホガニ
サイズ大
寸法L(mm)60
寸法H(mm)20
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)25
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質真鍮
サイズ大
寸法L(mm)62
寸法H(mm)21
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)25
材質真鍮
ストローク(mm)23
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
材質真鍮
ストローク(mm)23
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、M5×6虫ネジ
材質真鍮、ステンレス
色クローム
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)77.5
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
仕上【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)60
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)59
寸法D(Φmm)25
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
関連キーワード
1
2
3
次へ