機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質真鍮
形状直受
適合径(Φmm)32
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20
形状L受
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
機能性とデザイン性を兼ね備えた、テープカット用ポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
フック回転式
ベース径(Φmm)300
ベース丸型(B10)
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
スタッキング対応
フック回転式
パイプはステンレス製です。
材質真鍮+ステンレス
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】32
勝手右
材質真鍮
形状L受
適合径(Φmm)32
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20
パイプはステンレス製です。
材質真鍮+ステンレス
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】32
勝手左
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
耐荷重(kg)20
仕上クローム・純金
サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
形状L受
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
形状L受
付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
スッキリ綺麗!。取付簡単です。中ねじ式です。
材質真鍮
サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32
付属品【付属ビス】M3糸ネジ
材質真鍮
色古代色
サイズ小
寸法L(mm)50
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)40
寸法W(mm)32
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
付属品【付属ビス】ナベ+6×40
材質真鍮
色クローム
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
両面用です。
材質積層+真鍮
サイズ600
高さ(mm)76
全長L(mm)600
径D(Φmm)32
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
木ネジ止メです。
材質真鍮
高さ(mm)67
径D(Φmm)32
座幅(mm)【W】Φ50
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
抗菌・防カビ仕様です。握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。
材質真鍮+ゴム
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
仕上【握り部分】表面梨地仕上
寸法W(Φmm)70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質木粉+真鍮+樹脂
サイズ大
高さ(mm)67
全長L(mm)490
径D(Φmm)32
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
高さ(mm)76
座幅(mm)【D】Φ32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
片面用です。
材質真鍮
高さ(mm)76
座幅(mm)【D】Φ32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
両面用です。
材質真鍮
寸法D(Φmm)32
サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
両面用です。
材質真鍮
サイズ800
高さ(mm)79
全長L(mm)800
径D(Φmm)38
足幅【P】425
座幅(mm)【W】Φ32
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
関連キーワード
1
2
次へ