仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3928
形状L受
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)180
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3923
形状ブラケットコーナー
全長(mm)75
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)243
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
材質亜鉛合金
全長(mm)97
色アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)35
径(mm)35
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3926
形状直止
全長(mm)75
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)163
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
丸座径(Φmm)54
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
用途手摺のコーナー部材
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。
付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16
材質亜鉛合金+エラストマー
サイズM
耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15
最大奥行(mm)【棚板】250
棚板厚さ(mm)2~21
取付間隔(mm)455
材質亜鉛合金/樹脂
形状L止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別左
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3927
形状直受
全長(mm)47
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)110
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
最大首振角度が、上方90°、下方30°です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3925
形状ブラケットコーナー
全長(mm)97
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)500
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様高耐久性
付属品SUSサラドリル4×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状L止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別右
両面用です。
材質真鍮+積層
サイズ大
仕上金/黒ウッド
サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3931
形状L受
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)162
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥999
税込¥1,099
30日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別左右兼用
材質亜鉛合金/樹脂
形状直受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状入隅フレキシブル
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方63°、下方53°
着脱式でクロス張りや引越しが楽になります。木ネジが緩んでも外れないロック機能付きキャップ。
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方90°、下方30°
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状L止
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
左右区別右
材質亜鉛合金/樹脂
形状L止
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
左右区別左
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。
材質亜鉛合金/樹脂
形状出隅フレキシブル階段
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方90°、下方90°
材質亜鉛合金/樹脂
形状L出隅フレキシブル
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方60°、下方51°
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
サイズ(mm)700
1組
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
関連キーワード