耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
仕様両側ビス止め仕様
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
寸法L(mm)55
寸法H(mm)55
L字に組み合わせて木ネジ1本で簡単組み立て・取り付け。
材質タモ集成材+亜鉛合金
外径(Φmm)35
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
構造金具部/ダイカスト
サイズ(mm)600×600
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
連続手すりに最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
付属品A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
にぎりやすいトリプルディンプル手すり。木ネジ1本で簡単組み立て。
材質タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
連続手すりに最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
付属品A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
連続手すりに最適です。天面が平らなので握っても、手・肘をすべらせての歩行にも最適です。
材質タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
長さ(mm)600×450
握り径(Φmm)32
仕様抗菌・防汚・難燃
付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
材質/仕上ステン/樹脂シート
抗菌仕様です。
材質ステンレス+積層
色鏡面磨・ダークブラウン
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】35
勝手左
1本
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
暖かく握りやすい革巻き手すり
長さ(mm)600×450
握り径(Φmm)35
仕様抗菌・防汚・難燃
付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ
材質/仕上ステン/レザー
らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
材質ゴム集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様抗菌
付属品A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木ネジ1本で簡単組み立て
材質タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A4×20
らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
材質ゴム集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】32
勝手左
色アイボリ
外径(Φmm)32
仕様抗菌
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂
木ネジ1本で簡単組み立て
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌・防カビ仕様です。
材質真鍮+ゴム
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
勝手左
抗菌仕様です。
材質ステンレス+積層
色鏡面磨・ダークブラウン
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】35
勝手右
1本
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)70
寸法D(Φmm)25
座幅(mm)【W】118
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
らくらく取付&取替!抗菌仕様の手すり。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング、樹脂
長さ(cm)70×60
加工抗菌加工
パイプ径(Φmm)32
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
材質タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、間柱取付OK
付属品A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
付属品【付属ビス】ナベ+6×40
材質真鍮
色クローム
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
勝手左
両面用です。
材質真鍮、真鍮+ステンレス
サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
材質ステンレス
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】25
勝手左
材質ステンレス
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】32
勝手左
木ネジ1本で簡単組み立て
材質自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)600×600
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
材質/仕上樹脂/アルミコーティング
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
パイプはステンレス製です。
材質真鍮+ステンレス
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】32
勝手左
材質ステンレス
色ソフトミラー
サイズ【付属ビス】低頭A4×25
耐荷重(kg)【上】6【下】12
厚さt(mm)3
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】32
勝手右
抗菌・防カビ仕様です。
材質真鍮+ゴム
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
勝手右
関連キーワード
1
2
3
次へ