「uパイプ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ゴム集成材 仕様抗菌 寸法(mm)2000 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ゴム集成材 仕様抗菌 長さ(mm)2000 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)32
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ/塩ビコーティング 仕様抗菌 寸法(mm)520 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステン/塩ビコーティング 仕様抗菌 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-711
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)38
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-708
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整(最大60度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800~900 支柱径(Φmm)38
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-707
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-705
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-704
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-701
用途屋外用 材質チーク 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)45
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ゴム集成材 仕様抗菌 寸法(mm)2000 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質ゴム集成材 仕様抗菌 長さ(mm)2000 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンパイプ 仕様抗菌 長さ(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング アイボリ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲最大180° 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン/真鍮 適合径(Φmm)35 仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 支柱の高さ(mm)800~950 支柱径(Φmm)45
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-710
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単高さ調整、高耐久性受タイプ 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800~900 支柱径(Φmm)38
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-709
用途屋外用 材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm)800 支柱径(Φmm)38
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途屋外用 材質木部/樹脂 アイアンウッド 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに。 トラスコ品番183-3934 材質アルミ(【表面処理】樹脂コーティング) 全長(mm)2000 アイボリ 径(Φmm)32 耐荷重(kg)120(ブラケットピッチ600mm)
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷




材質タモ集成材 仕様抗菌 寸法(mm)2000 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)32
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)