カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(39)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 自動車用品(87,636)
- バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- ダイコー
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(1,836)
- 以上(1,911)
- 以上(1,933)
- 以上(1,949)
価格
- 1,500円以下(27,959)
- 1,500-10,000円(38,443)
- 10,000-50,000円(24,683)
- 50,000-100,000円(6,040)
- 100,000円以上(3,094)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
ダイコー(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥139~税込¥153~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ
ダイコー(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)
ダイコー¥189~税込¥208~1枚当日出荷耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)
ダイコー(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。種別フランジ用中パッキン材質外皮:PTFE(フッ素樹脂)、中芯:ノンアスジョイントシート厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1使用圧力最高:20kgf/cm^2特性耐薬品性
Dパッキン(PTFE被覆)
ダイコー(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
ダイコー¥129~税込¥142~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー¥92~税込¥101~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K
ダイコー¥869~税込¥956~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素呼び圧力10K材質(フィラー)膨張黒鉛
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)
ダイコー¥229~税込¥252~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷から8日以内出荷材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)
ダイコー(4件のレビュー)¥58~税込¥64~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
...