カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ダイコー
- 神東塗料(8)
- 日本バルカー(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- K.Pガスケット(1)
- SUN(1)
- ニチアス(1)
- トウペ(1)
- 大阪魂(1)
「6h4-14561」の検索結果

フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
ダイコー¥199~税込¥219~1枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K